ユニロンディスク(MIX)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34713357 品番 NM11
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。
仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。
ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
粒度320(細目) 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材金属、木工 砥材アルミナ 用途金属にも木工にもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 目の粗さ細目 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:321

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34713366
2021-01-17
用途:
自動車のメンテナンス

自動車のメンテナンス作業に使用しています。普通に使えました。値段も安くて助かります!

対象商品:
34713341
2019-06-02
用途:
塗装剥がし作業
林技術サービス 様 (サービス業)

金属の塗装剥がし作業に使用しました。
作業効率が良かったです。

対象商品:
34713332
2018-10-31
用途:
胡桃の皮取り用

予想通りの品物が迅速に届けられて大変満足しています。しかし、皮取りには不向き。

対象商品:
34713341
2017-08-11
用途:
アルミ製品のポリッシュ下地作成作業。
サービス業

期待通りの効果を示してくれました。ただ、摩耗が早いのでコスト的には。。。

対象商品:
34713357
2016-08-09
用途:
研磨用

コストパフォーマンス抜群です。

対象商品:
34713341
2013-09-17
用途:
ステンレスの溶接部仕上げ

品質も安定していて、研磨面も良好で良いです。
ただ唯一難点としてあげれば減りが少々早いです。
MonotaRO様のディスクと比べて2〜3割早く限界が訪れます。
本当は価格も安く持ちが良いMonotaRO様のを使いたかったのですが
たまたまロット不良で回転と同時に破断し大けが寸前という恐怖を5枚立て続けに味わい。。。
もう怖くて使えなくなり、このディスクに変更しました。
(ただし、たまたまそのロットに接着不良の不具合があっただけで今は安心なのかもしれないです)
このディスクでは全くそのような事は無く安心です。
今後もこれを買い続けます。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする