B69 VベルトB形(スタンダード) モノタロウ 34715816

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

モノタロウ

VベルトB形(スタンダード)

(18件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1本注文コード34715816品番B69
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般産業機械に広く対応可能な伝導用Vベルトです

有効ピッチ周長さ(inch)69種別B形材質ゴムベルト高さ(mm)約11ベルト上幅(mm)約16.7有効ピッチ周長さ(mm)1753
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34715773
2017-06-30
用途: コンプレッサーに使用

非常に悪い。
今年の1月に購入して交換したが、5ヶ月で交換しなければいけない。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 34715782
2015-10-08
用途: 籾すり機に使用
個人農・林・水産業

籾すり機のVベルトを交換しました。良い調子です。

対象商品 : 34715843
2016-11-16
用途: エアコンの駆動部に使用
有限会社協栄電気

使えない
セットしていざ動かしたら伸びてしまいまるで使えなかった
あと、ゴム臭くてたまらない

1が参考にしています
MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

対象商品 : 34715791
2014-04-04
用途: 研磨機械/モーターからシャフトへの回転伝導

他メーカーに比べ、若干作りが劣るように感じ、交換時期もやや早まると予想されるが、
価格が低く購入しやすい点は大きいです。常時動いているような環境では分かりませんが、
使用頻度の少ない機器等であれば、全く問題なく使用出来るのではないかと思われます。

1が参考にしています
対象商品 : 34715721
2015-07-20
用途: 揚水ポンプ
農・林・水産業

僅か 3時間使用で亀裂が何箇所も入って廃品です。安全性が求められる機械には使えません。安くても、クズでした、二度とよそ物は買わない。

1が参考にしています
対象商品 : 34715825
2015-03-18
用途: 撚糸機の駆動ベルト
廣田撚糸

ゴムの臭いが強すぎる

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
今後の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 34715721
2014-03-17
用途: 運搬車の修理
農・林・水産業

刻印が消えていたのでメジャーで計って購入したのですが内径と外径を間違えてしまいました。サイズの計り方が分かればもっと購入しやすいです。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。今後の表記の参考にさせて頂きます。

対象商品 : 34715825
2013-03-03
用途: 交換品

使用感は、今まで使っていたものと、変わりわなさそうだけど、グリップ力や、持久力は、長く使わないと解りません。でも値段が半分なので良い買い物おしたと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

Vベルトの種類と品番の読み方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/v_bert/
2022-06-17

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする