曜日別特売
EC4-R1/8-C1 ケミフィットC1 コネクタ ニッタ 34724627

EC4-R1/8-C1 ケミフィットC1 コネクタ ニッタ 34724627
EC4-R1/8-C1 ケミフィットC1 コネクタ ニッタ 34724627

ケミフィットC1 コネクタ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじ寸法TR1/8
内容量1個注文コード34724627品番EC4-R1/8-C1
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

完全禁油処理です。クリーンルーム内で部品洗浄し、組立しています。シール材にも一切油分を使用していません。
チューブはプッシュワン接続です。チューブ接続に治具・工具は不要です。
接液部は非金属です。流体が金属に触れることはありませんので金属イオンの溶出がありません。
無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
射出成形品なので内面平滑性に優れています。
二重クリーン梱包です。クリーンルーム内で1個づつパックし、更にチャックシールで梱包しています。
本体・ネジ部が回転します。エルボ、ティーなど、配管時に方向決めが可能です。
厚生省告示第20号(昭和57年)の衛生規格に適合しています。

寸法A(mm)9寸法D(Φmm)9.7寸法L(mm)21.9寸法d1(Φmm)2.5チューブ挿入長さF(mm)14二面幅(H×Φ)(mm)12.0×13.0形状コネクタ適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.7ねじ寸法TR1/8材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂質量(g)2使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80有効断面積(mm2)4材質(ねじ部)特殊ポリプロピレン樹脂適合チューブPL、PN、TA、TP材質(Oリング)EPDM負圧性能(kPa)-99.975
注意
※チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
※水流体で使用する場合は、施工上の不具合などによるにじみ漏れなどで、機器や設備などに影響がないことを確認して配管してください。
※樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じ易く、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。
※適合チューブ以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34724697
2013-04-28
用途: 飲料水用継ぎ手

満足

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする