CP-ST4-R1/8 ケミフィットCPサービスティー ニッタ 34725731

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CP-ST4-R1/8 ケミフィットCPサービスティー ニッタ 34725731
CP-ST4-R1/8 ケミフィットCPサービスティー ニッタ 34725731

ケミフィットCPサービスティー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)4
ねじ寸法TR1/8
内容量1個注文コード34725731品番CP-ST4-R1/8
参考基準価格(税別)¥565販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

ポリプロピレン樹脂製のねじ込み式継手です。軽量です。
完全禁油処理品です。クリーンルーム内で部品洗浄しています。
内面平滑性に優れます。射出成形品なので、内面が滑らかです。
無発塵・非汚染性に優れています。特殊ポリプロピレン樹脂を素材としています。
厚生省告示第20号(昭和57年)、第370号(昭和34年)に適合しています。

寸法A(mm)8寸法L1(mm)26.8寸法L2(mm)18寸法L6(mm)26.8寸法L7(mm)44.8寸法L8(mm)33.7寸法d1(Φmm)2.8チューブ挿入長さF(mm)17二面幅H1(mm)10二面幅H2(mm)12形状サービスティー適合チューブ外径(Φmm)4使用流体空気(クリーンエア)、水(純水)最高使用圧力(MPa)0.4ねじ寸法TR1/8材質(本体)特殊ポリプロピレン樹脂質量(g)4使用温度範囲(℃)(空気(クリーンエア))-20~80、(水(純水))0~80有効断面積(mm2)3最小内径(Φmm)2.8適合チューブPL、PN、TA、TP負圧性能(kPa)-99.975RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※チューブの使用条件と継手の使用条件が異なる場合、同項目を両方が満足する範囲内でご使用ください。
※柔軟性のあるチューブを使用する場合は、インサート(別売)を取り付けてください。
※樹脂ねじのため、金属ねじに比べて応力緩和現象が生じ易く、特に高温ではより顕著になります。定期的な増し締めを行ってください。
※適合チューブ以外のチューブについては「クリーンチューブ」では無い為、使用条件を十分に確認してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする