※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受 6300番台 接触シール形 止め輪付 (LLUNR)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内径d(Φmm)
35
12
15
20
30
35
40
45
外径D(Φmm)
80
37
42
52
72
80
90
100
幅B(mm)
21
12
13
15
19
21
23
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34727743
品番
6307LLUNR
参考基準価格(税別)
¥3,810
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
内径d(Φmm)
35
外径D(Φmm)
80
幅B(mm)
21
材質(本体)
高炭素クロム軸受鋼
寸法D2(Φmm)
86.6
寸法f(mm)
1.7
基本動定格荷重Cr(N)
33500
基本静定格荷重Cor(N)
19100
JIS等級
0
シールド形状
両側接触シール形
荷重方向
ラジアル
外輪タイプ
止め輪付き
軌道輪形状
深溝玉軸受
軌道輪列数
単列
転動体材質
高炭素クロム軸受鋼
許容回転速度(min
-1
) 油潤滑
6000
ベアリング番台
6300
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方