6303LLBC3 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728951

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6303LLBC3 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728951
6303LLBC3 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728951
6303LLBC3 深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間 NTN(エヌティーエヌ) 34728951

深溝玉軸受 6300番台 非接触シール形(LLB) C3隙間

(25件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)17外径D(Φmm)47注文コード34728951品番6303LLBC3
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
内径d(Φmm)17外径D(Φmm)47幅B(mm)14面取寸法r(mm)1質量(g)115材質(本体)高炭素クロム軸受鋼内部すきま予圧記号C3グリース記号-基本動定格荷重Cr(N)13500基本静定格荷重Cor(N)6550JIS等級0シールド形状両側非接触シール形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑16000ベアリング番台6300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34728942
2024-04-27
用途: ホイールのメンテナンス

c3隙間のベアリングが普通に入手できるので助かります。
NTN製ですので、使用は全区問題有りません。

対象商品 : 34728951
2023-11-30
用途: 車のメンテナンス

注文してからすぐに届きましたので本当に助かります。

対象商品 : 34729003
2022-03-07
用途: モータ整備

ゴムシールのC3隙間がすぐに届くのはとても助かります。品質はNTNなのでまったく問題なしです。

対象商品 : 34728942
2021-05-16
用途: フォルツァmf08 フロントホイールベアリング
運輸・通信業

フォルツァmf08フロントホイールベアリング交換でピッタリでした

1が参考にしています
対象商品 : 34728942
2021-06-02
用途: バイクのハブベアリング
農・林・水産業

信頼の国産規格ベアリング。何ら問題なく安心して使用できます。

対象商品 : 34728942
2020-12-19
用途: バイクのメンテナンス
運輸・通信業

マグザム SG21 リヤアーム・フロントホイールのベアリング交換にて使用。
特段不具合があって交換したわけではないですが、中古で購入し走行距離が2万㎞ちょい越えたのを機会に色々オーバーホールしており、その流れで交換してみました。
よく転がります。LLUにしても良かったかなー

対象商品 : 34728951
2021-03-21
用途: オートバイ修理に使用

オートバイ修理に使用、純正品より安価だが
より回転抵抗が少ないLLBを選択できるので便利。

対象商品 : 34728951
2020-12-22
用途: ジムニーJA 11ミッションオーバーホール
その他業種

安定のNTN製品なので安心です。
実際に組み込んでみても問題ありませんでした。
純正に比べ、値段も安いので満足です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする