曜日別特売
63/28ZZ 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 34729764

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

63/28ZZ 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 34729764
63/28ZZ 深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ) 34729764

深溝玉軸受 6300番台 ZZ

(70件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個内径d(Φmm)28注文コード34729764品番63/28ZZ
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,198円となります。
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。

内径d(Φmm)28外径D(Φmm)68幅B(mm)18面取寸法r(mm)1.1(最小)質量(g)284材質(本体)高炭素クロム軸受鋼基本動定格荷重Cr(N)26700基本静定格荷重Cor(N)14000JIS等級0シールド形状両側シールド形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑11000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:70
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-03
用途: インパルス400のスイングアーム流用に使用
サービス業

カタナ250にインパルス400のスイングアームを取付の際に、スペーサーカラーとして使用しました。別の方法もあるかもしれませんが、安く済むのでこちらを採用。ただ、雨濡れの可能性が高いので、側面は黒く塗装しました。過去にも同じ方法で付けたことがあり、安心して作業が進められます。

対象商品 : 00333846
2025-07-31
用途: 原付バイクの修理
建設業・工事業

スーパーカブのホイールベアリングに使用しました
滑らかさがずっと続くことを期待しています

2025-04-17
用途: ダイナモのOHに!
自動車・二輪車・自転車関連業

ダイナモの回転が重いので、分解OHしました。信頼のNTNで番号を確認し購入し、交換しました。回転がスムーズ、異音も無く新品のようです。

対象商品 : 00333916
2025-07-26
用途: 玄関引き戸
その他業種

ベアリングは、有名メーカーだけに問題なし
価格も納期も問題ありませんでした

対象商品 : 34729755
2024-02-22
用途: ハンドホークリフト用
農・林・水産業

色々なサイズを提供してくださり、大変助かっております。

対象商品 : 00333916
2023-11-07
用途: ヤマハ シグナス

3型のシグナスのフロントホイールに組み込まれているベアリングをこれ(6301ZZ)と交換しました。
今のところは快調です。

1が参考にしています
対象商品 : 00334266
2023-02-19
用途: ポンプ用モーターのベアリング交換
農・林・水産業

交換前は回転が重い状態でしたが、交換後はスムーズに回転するようになりました。

対象商品 : 00334196
2022-09-06
用途: オートバイのカスタム
渡邉技研工業自動車・二輪車・自転車関連業

40年前のオートバイにて使用 NTNのベアリングなので安心して使えます。しかも安くて助かりました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする