※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 制御機器・PLC・リレー
3M(スリーエム)の PLC(プログラマブルコントローラ)
3M(スリーエム)の PLCその他関連用品
標準型ストレインリリーフ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34730001
品番
3448-7920
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥22
販売価格(税別)
¥
20
バスケットに入れる
適合
20極用
用途
ソケットコネクタ79XXシリーズ用のストレインリリーフです
材質
ポリエステル(UL94V-O、灰色)
極数
20
寸法A(mm)
29.9