※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3448-7964 標準型ストレインリリーフ 3M(スリーエム) 34730071 3448-7964 標準型ストレインリリーフ 3M(スリーエム) 34730071

標準型ストレインリリーフ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730071 品番 3448-7964
3月19日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は61円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥25
販売価格(税別)
23
適合64極用 用途ソケットコネクタ79XXシリーズ用のストレインリリーフです 材質ポリエステル(UL94V-O、灰色) 極数64 寸法A(mm)85.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする