3/22より値下げ!現場を応援
※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 電子部品(オンボード)
3M(スリーエム)の 機構部品(電子部品)
3M(スリーエム)の 基板用コネクタ
ボックスヘッダー(直線型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
34730096
品番
3662-6002 LCPL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
値下げ
¥
119
バスケットに入れる
仕様
はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下
はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと
適合
コネクタ/ソケットコネクタ
基板/厚み1.6mm
材質/処理
コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)
ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)
クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)
スプリングピン/ステンレススチール
極数
10
形状
ストレート
タイプ
スタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型
種類
角型
定格電圧(V)
AC250/DC300
寸法A(mm)
32.2
耐電圧
アーク絶縁破壊等の発生がないこと
寸法D(mm)
4
定格電流(A)
1
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
28.1
絶縁抵抗(MΩ)
1000以上
接触抵抗(mΩ)
初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと)
結合方式
ワンタッチ
定格周囲温度(℃)
-55〜105
コンタクト形状
オス
メッキ
接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき)
テール長(mm)
2.8
結線方法
基板実装
形状(イジェクタラッチ)
ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)
注意
誤挿入防止キー用溝がありません。