3/22より値下げ!現場を応援

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3429-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730175 3429-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730175 3429-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730175 3429-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730175 3429-6002 LCPL ボックスヘッダー(直線型) 3M(スリーエム) 34730175

ボックスヘッダー(直線型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34730175 品番 3429-6002 LCPL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別) 値下げ
149
仕様
はんだ付性/95%以上のぬれ、またはゼロクロスタイム3秒以下
はんだ耐熱性/試験後、外観的に著しい変形のなきこと
適合
コネクタ/ソケットコネクタ
基板/厚み1.6mm
材質/処理
コンタクト/銅合金、ニッケル下地金めっき(テール部はフラッシュめっき)
ボディ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)
クリップ/ガラス強化ポリエステル(UL94V-O、灰色)
スプリングピン/ステンレススチール
極数26 形状ストレート タイプスタンダードソケット/ヘッダーボックスヘッダー直線型 種類角型 定格電圧(V)AC250/DC300 寸法A(mm)52.5 耐電圧アーク絶縁破壊等の発生がないこと 寸法D(mm)12 定格電流(A)1 寸法B(mm)38.3 寸法C(mm)48.4 絶縁抵抗(MΩ)1000以上 接触抵抗(mΩ)初期20以下(機械的試験および環境試験後の接触抵抗増加値が20以下のこと) 結合方式ワンタッチ 定格周囲温度(℃)-55〜105 コンタクト形状オス メッキ接点部金めっき厚0.2μm以上(他は金フラッシュめっき) テール長(mm)2.8 結線方法基板実装 形状(イジェクタラッチ)ロングクリップ付(ストレインリリーフつきソケットコネクタに適合)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする