電子点灯管

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34732713 品番FE1EY
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥528
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

通常のグローランプよりも20倍長持ちし、点灯時もすぐにつく電子点灯管です。

適合
主な蛍光ランプ
FL10、FL15、FL20S(S)、FL30(S)、FCL20(/18)、FCL30(/28)、GL-15
種類点灯管 口金E17 最大径(Φmm)17 管長(mm)42 動作回数12万回 金具ねじ込み式 形名E形 RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34732713 FE1EY 35040033 - 点灯官 東芝ライテック 点灯官 東芝ライテック 1個 759 税込835 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-01-21
用途:
蛍光管の交換時
サービス業

ちょっとお高いですが蛍光管の交換時に併せて交換しました。
以前のまばたきをするような点灯と違い、1秒ほどジラジラと明滅した後に点く感じです。
点き方に趣味はありますが、蛍光管や安定器との相性問題は無さそうで、安定して点くのが良いと感じました。

対象商品:
34732722
2023-02-06
用途:
グロースタートの蛍光器具に
製造業

最近はだんだんと無くなってきたグロースタート器具ですが、この点灯管を使用して
いれば、蛍光灯が寿命でチカチカ点滅する事も無く自動で消灯してくれますので、
器具を痛める確率を低くできます。

対象商品:
34732713
2020-10-20
用途:
CFLサークライン付き拡大鏡の修理
株式会社オーレックス 様

手動スターター式の点灯回路(スイッチ)故障のため、疑似グロースターター(電子スターター)に置換した。
15w〜20wFL対応の電子スターターとしては格安でコンパクト。
LED化が難しい(主に発光・配光特性の違いによる)サークライン付き拡大鏡は、今後も暫くは継続使用する予定なので、サークライン使用の機器には今後も改造用部品として使用します。

対象商品:
34732722
2019-01-05
用途:
消耗品
製造業

初期のころより安くなりました。速く点灯するので、オススメです。寿命は長いようです。昔のは他のメーカー

対象商品:
34732713
2018-02-28
用途:
蛍光灯
サービス業

いままで10秒以上待たないと点かなかった玄関の電気が1秒以内に点くようになった。
耐久性が高いということなので、これで長持ちすればコストパフォーマンスも高いことになるので、100均とかのような安いグロウを買うより断然良い。

対象商品:
34732713
2017-12-20
用途:
蛍光灯の修理
サービス業

過度の期待をしなければ、確かに電気の点灯が早くなった。
長く使用してみないとわからないが、実際に20倍の耐久性があるのであれば、この値段でも全然安い。

対象商品:
34732713
2015-12-17
用途:
人感センサー仕様の蛍光灯
卸売・小売業

人感センサー仕様の蛍光灯に使用しているが、点灯管だけでなく蛍光灯自体も非常に長持ちするので、
取替にくい場所等を考慮すると、コストパフォーマンスは高い。

対象商品:
34732713
2014-03-27
用途:
蛍光灯点灯
平野農園 様 (農・林・水産業)

点灯時間が早くて長持ちするとのことで安心しています取り換えの作業を少しでも楽になってたすかります。またの機会に買うのはこの商品[YAZAWA電子点灯管)を選ぶと思います。大変お世話になります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする