点灯管

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 34732756 品番 FG1E4P
参考基準価格(税別)¥198 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189

適合の蛍光灯とご一緒にお使いください。

適合
主な蛍光ランプ:(FG-1E)FCL30/28
FCL20SS/18 ほか
(FG-4P)FL35SS、FL40SS/37、FL40S、FL40、FCL40/38、FPL36、FWL36、FML36ほか
口金
E17(FG-1E)
P21(FG-4P)
使用電圧(V)
100(FG-1E)
200(FG-4P)
最大径(Φmm)
17(FG-1E)
21(FG-4P)
種類点灯管 金具ねじ込み式・差込式 管長(mm)40 動作回数6000回以上 形名E形・P形 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-02
用途:
蛍光灯の照明器具用
その他業種

まだまだ蛍光灯が現役なので、消耗品としてお安く買えてありがたいです。

対象商品:
34732731
2022-06-05
用途:
台所の蛍光灯に
クライムワークス 様 (サービス業)

価格も安くて、まったく問題なく使えました。10個入りぐらいがあるといいかな。

対象商品:
34732731
2021-03-12
用途:
事務所

安価なのですが、製品は大変良かったです。また買います。

対象商品:
34732731
2019-12-15
用途:
点灯管取替え
その他業種

たまたま点灯管が切れていたので、探したらお手ごろ価格であったので助かりました。

対象商品:
34732731
2017-12-08
用途:
照明器具の点灯管

もんだいなくなく普通に使えました。安いので最高です。

対象商品:
34732731
2016-01-04
用途:
備品

普通です。。

対象商品:
34732731
2013-11-08
用途:
照明器具の点灯管の交換
建設業・工事業

2個入り1パックを購入した。交換したところ点灯時2個とも赤紫色の光を発するので使用を止めた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする