ユニロンブラックベベルハード

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード34734716 品番M10BVH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ベベル型でコーナーも使いやすい。
極太ユニロン不繊布砥粒がコーティングしてあるため、ワイヤーブラシのような飛散がなく、安全作業ができます。
削り過ぎがなく、初心者でも安心して使用でき、美しい仕上がり面が得られます。
ベベルタイプで大変使いやすく、簡単に工具なしでグラインダーに取り付けられ、最後まで使用できます。

粒度80 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)M10×1.5 タイプハード ねじピッチ1.5 ねじ径(mm)10 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合

商品説明動画

鉄の黒皮剥がしにはコレ!ユニロンパープル・ユニロンブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:324

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34734716
2022-06-13
用途:
除雪機の錆取り

必要十分な性能です、#80使用で劣化した塗装も綺麗に剥がせます。

対象商品:
34734716
2021-11-01
用途:
パイプの黒皮取り
有限会社 田辺鈑金 様

粗度が80番だったので購入しましたがパイプの黒皮を剥がすのに時間が掛かるし製品素材の黒い物がパイプに付着する。使用しても中々減らないが余りにも効率が悪いので95%商品が残っているのに捨てました。次からは以前使用していた3Mに戻します。

対象商品:
34697713
2018-11-06
用途:
塗膜を剥がす作業です。
有限会社平和塗装 様 (建設業・工事業)

値段が高い分、時間は持ちますね!
硬さがあり、綺麗に塗膜を剥がせます。

対象商品:
34697713
2014-01-30
用途:
鉄パイプのニス取りに使用

前に使っていたのはもう少し値段の高いものでした。コストを抑えるためにこの商品を、使ってみたところ前と変りなく使えて助かりました。

対象商品:
34734716
2021-02-01
用途:
塗装はがし
有限会社ヒラノマリンサービス 様

真鍮の塗装をはがしましたが、粒度120では荒く面を傷つけました。柔らかさは無いです。よく削れます。

対象商品:
34734716
2016-03-28
用途:
機械のさび落とし
加藤電機工業所 様

素晴らしい商品でした、

対象商品:
34734716
2015-02-19
用途:
金属の研磨、メッキの剥離

ホームセンターで購入した同じメーカーの「ユニロンブラック」の研磨力が、バイクのアルミパーツに施されたメッキのを剥離するのに強過ぎず弱過ぎず、ちょうど良い塩梅だった。
製品のラベルには「ソフト」の表記があり、耐久性は低めだったが目詰まりがなく、作業効率はそれなりに良かったが、背面にプレートがついたタイプなので場所によっては使いづらかったため、ベベルタイプのこちらを購入してみた。
こちらの商品はハードタイプで耐久性は高めながら、最初のうちは角が立っていることもあって研磨跡がムラになりやすく、使っていくと目詰まりするような感じで研磨力が低下。
それを補うために力をかけるとディスクが若干熱を持ち、基材が溶けたよう黒い跡が残るようになった。
良い評価もあるので、研磨する素材との相性次第かもしれないが、今回の用途にはあまり適しているとは感じられなかった。
今後はこの商品の継続購入はせず、若干高価だが3M社の同等商品を試してみたい。
モノタロウさんへの要望としては、商品ラベルに記載されている表記事項等は商品を選択するうえで重要な情報なので、できる限り画像または説明文で確認できるようにして頂ければと思います。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは商品情報が不足しており、誠に申し訳ありませんでした。ユニロンブラックベベルに、「ハードタイプ」を追記いたしました。貴重なご意見ありがとうございました。

対象商品:
34734716
2013-05-29
用途:
屋根(亜鉛メッキ鋼板)の塗りかえ
杉本商会 様

他社の同等製品も同時に使用したが,本製品の耐久性・研磨力は他社製品よりも数段上回っていました。直径5センチ程度になるまで快適に使用できました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする