下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役! 高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。 付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。 微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。 セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。
簡単で 素人(日曜ペンキ屋)でも 使いやすい。 小生は 少々割高と思う。
適度な軟らかさで塗りやすかった。しっかり用途に適していました。とてもお勧めです。
下地剤なので、特記する点はないですが、普通に使いやすいです。