H32-2105 下地調整剤 ロックペイント 34736283

下地調整剤

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(9kg) 注文コード34736283 品番H32-2105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

下地調整、シーラー、パターン付けの一人三役!
高固形分でやせが少なく、目止め効果にすぐれています。また、パターン付けローラー(砂骨ローラー)を使用すれば、中塗りとしてさざ波模様に仕上げることができます。
付着性にすぐれたシーラー兼用タイプですから、コンクリート、モルタル面をはじめ、あらゆる旧塗膜に直接塗装ができます。
微弾性がありますから、ヘアークラックにもよく追従します。
セメント不要のタイプですから、取り扱いも容易です。

用途
【新設】ALC、コンクリートブロック、モルタル、PC板などの目止め、下塗り用として。
【塗替え】リシン、吹き付けタイル、水性ペイント、油性ペイントなどの旧塗膜に対する下塗り用。
塗り重ね可能時間(時間)
夏期/2以上、冬期/8以上
※油性ウレタン建物用を上塗りに使用する場合は下地調整材を厚めに塗装して、8時間以上(20℃の場合)乾燥時間をとってください
仕様水性・ツヤなし タイプ非セメント系エマルション下地塗料 分類非危険物 希釈剤 希釈率(%)下塗りシーラー/2〜5、目止め・模様付け/0〜2
注意
※必ず上塗り塗料(水性多目的塗料、油性ウレタン建物用)を塗装してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34736274
2021-04-08
用途:
床塗装の作業時
レイ建築コンサルタント事務所 様

簡単で 素人(日曜ペンキ屋)でも 使いやすい。 小生は 少々割高と思う。

1人が参考にしています
対象商品:
34736274
2019-05-07
用途:
下地
岡山スイキュウ株式会社 様 (運輸・通信業)

適度な軟らかさで塗りやすかった。しっかり用途に適していました。とてもお勧めです。

1人が参考にしています
対象商品:
34736283
2015-06-01
用途:
外壁塗装

下地剤なので、特記する点はないですが、普通に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする