色白
主な用途モルタル、コンクリート面や複層仕上げの上塗り、屋外鉄部の上塗り
使用場所屋外用
特性耐久、耐候
用途モルタル、コンクリート面や複層仕上げの上塗り、屋外鉄部の上塗り
仕様ツヤあり
タイプ水性一液架橋型ウレタン樹脂塗料(ポリウレタンエマルションペイント)
主成分アクリルウレタン樹脂
塗布面積(m2/缶)115〜135
指触乾燥時間(分)20(20℃)
希釈剤水
標準塗布量0.11〜0.13kg/m2
標準重ね塗り回数(回)2
危険物の類別非危険物
希釈率(%)ハケ・ローラー/5〜10、エアレス/10〜20
適合塗材コンクリート、モルタル、鉄部など。硬質塩ビ。
油性 or 水性水性
半硬化乾燥時間(時間)2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)