先細ダイヤモンドシャープナー

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード34736642 品番No.1048
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

先細タイプで細かいところまで研げます。すべり止め付で安全・ラクラク作業。

全長(mm)255 刃長(mm)150 刃幅(mm)20 用途鎌・鋏・草刈刃等の刃物研磨 形状先細

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:472

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34736642
2017-06-13
用途:
剪定鋏
八景苑 様

剪定鋏の刃を研ぐ時に荒めと仕上げの両面あり便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
34736642
2016-04-21
用途:
包丁研ぎ
日総工産株式会社 様 (サービス業)

寿命が短い(磨耗が早くつるつる9

1人が参考にしています
対象商品:
34736642
2014-07-14
用途:
刃物砥ぎ

先端側利用して細かいところまで砥げました。
ニッパーの刃もきれいに砥げました。
水なしで使用できるのですが
水を使ったらどうなのか?説明がありませんでした。

対象商品:
34736642
2012-11-10
用途:
電工ナイフ
発地電気工事 様

現場で水無しで使用できたので良かった。

対象商品:
34736642
2013-08-22
用途:
農作業

今まで、刃物を研ぐのに時間がかかったが、これを使うと早く良く切れる様になった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドヤスリの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/489/
2022-10-13

「ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする