※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ケーブル長(m)10 適合A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70(プラスコモン/シンクタイプ) ※コモン電流0.5A以下 注文コード34737911 品番AC100TB
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品はケーブル長・適合12種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)10 適合A6TBXY36/A6TBXY54/A6TBX70(プラスコモン/シンクタイプ) ※コモン電流0.5A以下

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:469

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
10366727
2021-11-15
用途:
制御盤の作成
有限会社TMC 様 (製造業)

三菱電機の純正部品なので問題なく使えました。
商品も迅速にとどきました。

対象商品:
10366727
2020-05-22
用途:
ケーブルの更新
有限会社永田電機 様 (建設業・工事業)

早くから使っていたケーブルを更新しました。値段も手ごろで手早く入手することが出Kました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする