※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

241-511 ローレットタラップ ACE(エース) 34742075 241-511 ローレットタラップ ACE(エース) 34742075 241-511 ローレットタラップ ACE(エース) 34742075

ローレットタラップ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 34742075 品番 241-511
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質SUS304 仕上ピーリング 寸法A(mm)400 寸法B(mm)300 寸法C(mm)50 質量(kg)2.3 寸法(Φmm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建物管理・メンテナンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする