メイルボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様前入後出、壁貫通 注文コード34742766 品番MX-101BW
参考基準価格(税別)¥161,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

休日に無人化するビル、多量の郵便物を受ける個人ビル・住宅に最適です。
前入前出、前入後出、脚付、壁付と多目的に使用できます。
キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。

材質
本体/SUS304、防水ゴムEPT
差込口プレート/SUS 304
取手/硬質ゴムEPT
錠前/カムロック
寸法t(mm)
本体/1.0
差し込みプレート/1.5
仕上
本体/ヘアーライン
差込口プレート/鏡面仕上
投函タイプ前入れ前出し、前入れ後出し 用途屋内・屋外仕様です。 仕様前入後出、壁貫通 質量(kg)13 寸法H(mm)600 寸法D(mm)300 寸法W(mm)390 有効開口寸法(間口×高さ)(mm)366×55
注意
※防滴仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が浸入することがあります。雨のかかりが少ない場所へご設置ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする