田島メタルワーク
田島メタルワークの エントランス
田島メタルワークの ポスト
田島メタルワークの 戸建住宅用ポスト
メイルボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34742793
品番
MX-102
参考基準価格(税別)
¥165,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
キーで錠前を解錠させるシリンダー錠です。解錠時にはキーが抜けなくなり、ツマミの役目をします。
寸法t(mm)
本体/1.0
差込口/3.0
差込口蓋/1.5
連結パイプ/2.0
材質
本体/SUS304、防水ゴムEPT
差込口/SUS 304、硬質ゴムEPT
連結パイプ/塩化ビニール樹脂
取手/硬質ゴムEPT
錠前/カムロック
仕上
本体/ヘアーライン
差込口プレート/鏡面仕上
寸法D(mm)
300
寸法H(mm)
650
寸法W(mm)
390
用途
屋内・屋外仕様です。
付属品
ポストロ・連結パイプ
質量(kg)
15.5
有効開口寸法(間口×高さ)(mm)
368×60
注意
※防滴仕様ですが強い風雨や郵便物の投入が不完全ですと雨水が浸入することがあります。雨のかかりが少ない場所へご設置ください。