コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの 戸建住宅用ポスト
レターボックス
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
34742827
品番
PF-704K
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
「タテ型・前入前出」タイプです。
寸法D(mm)
200
寸法H(mm)
390
寸法W(mm)
320
材質
SUS304
投函タイプ
前入れ前出し
質量(kg)
3.6
仕上
アクリルウレタン焼付塗装
用途
屋内・屋外仕様です。
錠前
ラッチロック錠
注意
※防水型ではありませんので屋外への設置は強い風雨や諸条件によって雨水が浸入することがあります。屋内または雨がかからない場所への設置をお願い致します