※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーワソニア
コーワソニアの エントランス
コーワソニアの ポスト
コーワソニアの ポスト用部品
専用自立スタンド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
34742845
品番
S-708-2H
参考基準価格(税別)
¥27,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SUS304
仕上
ヘアーライン
寸法H(mm)
1310
寸法W(mm)
60
寸法D(mm)
60
質量(kg)
2.8
用途
PF-704H用