曜日別特売
AM-B6 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742881

AM-B6 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742881
AM-B6 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742881
AM-B6 集合郵便受箱 AM-Bシリーズ コーワソニア 34742881

集合郵便受箱 AM-Bシリーズ

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ6戸用(2段×3列)
錠前ラッチロック
内容量1台注文コード34742881品番AM-B6
参考基準価格(税別)¥72,600販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

「横型・前入前出」タイプです。
高精度でシンプルな作りは、美しさと機能性に富み、丈夫で長持ち、経済的です。

用途集合住宅用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)500×1026×150タイプ6戸用(2段×3列)投函タイプ前入れ前出し錠前ラッチロック材質/仕上SUS304/No.4質量(kg)11.9シリーズAM-Bシリーズ商品番号(杉田エース)244-176
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34742881
2019-10-09
用途: アパートの郵便受け
サンサン企画

設置して2年経過していますが、開閉機能も確りしており堅牢、とても満足しています。

1が参考にしています
対象商品 : 34742915
2015-11-15
用途: マンションの集合ポストの交換
不動産業

設置も簡単でした。
ダイヤル錠なので使用しやすく、価格の割に良い製品だと、思います。
しかし、ダイヤル錠の番号が近すぎるのがあり、年配の方に解錠の説明をするのに苦労しました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする