※部屋番号(数字)・名前は別途ご用意下さい

213-501 アルミ室名札 ACE(エース) 34742994 213-501 アルミ室名札 ACE(エース) 34742994 213-501 アルミ室名札 ACE(エース) 34742994 213-501 アルミ室名札 ACE(エース) 34742994 213-501 アルミ室名札 ACE(エース) 34742994

アルミ室名札

(18件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 34742994 品番 213-501
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

室名札にフックが付いていますので、お正月やクリスマス時の飾りを吊るせます。
フックは後から取り外し可能です。
名札部は透明塩ビプレート(42×210×0.3)下に、塩ビプレート(42×210×0.5)を重ねて挿入します。

寸法H(mm)125 寸法W(mm)210 材質アルミ ライトシルバー(塩ビプレート/グレー) 質量(g)165.9 仕上アルマイト・クリア塗装
注意
※部屋番号(数字)・名前は別途ご用意下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:154

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34743003
2023-09-21
用途:
共同住宅 室名札

ちょっと、お洒落な室名札です。
外壁工事を行った際に交換しました。
入居者からも好評です。

対象商品:
34743003
2023-06-07
用途:
表札の交換
不動産業

経年劣化で古さがある賃貸の表札交換で使用。
価格も手頃で非常に良い商品

対象商品:
34743003
2020-07-23
用途:
賃貸物件の設備の設置
不動産業

押出材をサイズ幅で切り出した。ただそれだけの製品という感じです。値段なりの品質ですが、値段相応で満足しています。この価格なら、汚れたら交換すればいいとなります。
また、名札にフックはあまりないので良いです。
名前の入れるところのサイズは幅210ミリ、縦42ミリです。名前を書き込む色付きの板と、保護用の透明板が、差し込まれています。それぞれ、厚み0.5ミリで、合計1ミリです。
ホムセンで(モノタロウさんで売っているかな?)売っているアクリル、PETなどの板を切り出せば、住んでいる人が変わってもキレイに交換できます。

2人が参考にしています
対象商品:
34743003
2021-04-08
用途:
アパートの修繕で使用しました。
はぴすまばんく 様 (不動産業)

価格もリーズナブルで、何も問題なかったです。また機会があったら購入したいです。

対象商品:
34743003
2019-07-27
用途:
新築した共同住宅に使った
オガワホームAS株式会社 様

昔からある使い慣れた物。良いからいつまでも愛される。

対象商品:
34742994
2019-03-25
用途:
アパートの名札
その他業種

まだ 取付してませんが既存のはプラスチック製なので、劣化や色あせがあり、新品に替える為、購入しました。
ただ、検索の時にこれを買った人は数字番号シールも購入してます。で 買った商品が、左上枠からはみ出してしまいました。その点が残念でした。

対象商品:
34742994
2019-03-25
用途:
アパート表札取付時
不動産業

新築アパート各戸の表札として取付しました。
部屋番号は別売りシールで対応しましたが、取付金具が付属していなかったので両面テープで貼り付けました。
専用ビスがあふのでしたら、商品販売時に併記してもらえると助かります。

対象商品:
34742994
2019-03-08
用途:
取り替え
医療・福祉・介護関連業

とてもお安くきれいな表札になったので、満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
名札部だけとなりますか?それとも名札部を挿入する枠も一緒についていますか?
回答:
いずれも名札部には枠はございません。塩ビプレートに名前を記入していただき、透明プレートをその上に重ねて、挿入していただくものとなります。
2011-10-31

「室名札・サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする