コイルインサート挿入工具

(31件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34743825 品番M3挿入工具
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

コルサート(コイルインサート)を挿入する際に必要な工具です。
ハンドルかタップハンドルで用途に合わせて交換できます。
狭い箇所はT型タップハンドルを使うと便利です。

使用方法
1.コルサートのタングを上にしてマンドレルにセットします。
2.マンドレルの先端を上にしてスリーブに挿入します。
3.マンドレルの先端が少し出るまでスリーブを廻して挿入してください。(コルサートの先端まで出さないでください)
4.挿入する相手ワークのタップ穴の芯に直角に合わせ軽く保持し、ハンドルを右に回しますと、コルサートが挿入されます。(ハンドルを右に回すときにハンドルを押し付けないでください。ピッチトビ挿入不良の原因となります)
サイズM3-0.5 タイプP型
注意
※タップハンドルを使えるようにしたため、ハンドルがマンドレルに固定されておらず、挿入時にマンドレルから外れてしまうことがあります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34743825 M3挿入工具 65700444 - ねじインサート用 挿入工具 モノタロウ ねじインサート用 挿入工具 モノタロウ 1個 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 31
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34743843
2021-11-02
用途:
機械作業
教育・研究機関

特に問題なく使用出来ます.安価に購入できて助かります.

対象商品:
34743834
2021-02-03
用途:
バイクの
製造業

初めて使いましたが、コイルのねじ込みが楽に出来ました。

対象商品:
34743843
2020-12-16
用途:
ヘリサート加工に使用してます。
有限会社エー・アール・エス 様

挿入工具のみをさがしていました。小型で使いやすく、価格もいいです。

対象商品:
34743852
2020-09-10
用途:
ヘリサート挿入

樹脂ねじがバカになったのでヘリサートを挿入するのに購入しました。滅多に使うこともないので安くて使えるものが条件ですが、取説どおり普通に使えました。

対象商品:
34743852
2020-04-21
用途:
ネジ山の修復
ガレージ・ガロニッシュ 様

初めて使いましたが、コイルのねじ込みが楽に出来ました。

対象商品:
34743852
2020-06-11
用途:
機械メンテナンス時
その他業種

機械メンテナンス作業時に使用しています。特に問題なく使用しています。

対象商品:
34743852
2019-02-18
用途:
バイククランクケース M6ネジ
ナカタ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

コイル全長が5mm程
Eサートは10mmぐらい有ります。

対象商品:
34743852
2018-10-28
用途:
バイクのアルミ部分のM6めねじの再生に使用

大阪魂のコイルインサート、ヤマワのインサートコイル用タップ(アルミ用) AL-HTの組み合わせで使いました。
Eサート(ステンレス)インサートではつかえませんでした。
使える組み合わせがありますので購入時の注意が必要です。

組み合わせ一覧表を作り掲載していただきたいところです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプリュータップ・挿入工具の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/037/
2023-02-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タングレスインサートの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/tongueless2/
2023-02-16

「ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする