コルサート(コイルインサート)を挿入する際に必要な工具です。 ハンドルかタップハンドルで用途に合わせて交換できます。 狭い箇所はT型タップハンドルを使うと便利です。
特に問題なく使用出来ます.安価に購入できて助かります.
初めて使いましたが、コイルのねじ込みが楽に出来ました。
挿入工具のみをさがしていました。小型で使いやすく、価格もいいです。
樹脂ねじがバカになったのでヘリサートを挿入するのに購入しました。滅多に使うこともないので安くて使えるものが条件ですが、取説どおり普通に使えました。
機械メンテナンス作業時に使用しています。特に問題なく使用しています。
コイル全長が5mm程Eサートは10mmぐらい有ります。
大阪魂のコイルインサート、ヤマワのインサートコイル用タップ(アルミ用) AL-HTの組み合わせで使いました。Eサート(ステンレス)インサートではつかえませんでした。使える組み合わせがありますので購入時の注意が必要です。組み合わせ一覧表を作り掲載していただきたいところです。