※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

リコーズベルト

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10本) 注文コード 34744114 品番 31-Z787-75X3350-40
参考基準価格(税別)¥30,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

切れ味が良い研削時の食いつき性をアップしました。
寿命が長く、焼けの発生を抑えます。
金属の重研削から軽研削まであらゆる研削作業に使用できます。

粒度40 ベルト幅(mm)75 ベルト長さ(mm)3350 用途黒皮の研磨。ステンレス製品の傷取り、ビート除去。作業工具類の粗取りと仕上げ。 トラスコ品番809-3798 長さ(mm)3350 幅(mm)75 砥材ジルコニア砥粒(Z) 質量(g)620 砥粒Z 適合材ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする