TB03-A 電磁弁用端子箱 ベン 34745015 TB03-A 電磁弁用端子箱 ベン 34745015 TB03-A 電磁弁用端子箱 ベン 34745015

電磁弁用端子箱

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34745015 品番TB03-A
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

電磁弁専用の端子箱で、電磁弁リード線出口にねじ込んで使用します。電源線とリード線との結線部分を雨水の浸入や埃から保護します。
ケーブルや電線管を使用した屋外用にも使用します。

定格電圧(V)250 仕様屋内外形、防雨形、表示ランプなし、グランドナット付 材質(本体)金属製 電圧(V)250 定格電流(A)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:139

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34745015
2022-06-03
用途:
桃太郎の電磁弁の端子ボックスとして使用。
イケダ 様 (製造業)

便利だが、配線の1次側が狭くて面倒。
純正品だが、金額が高い。安ければたくさん需要が増えると考える。

対象商品:
34745015
2017-10-10
用途:
商品に使用

初めて手配しましたが問題なく使用でき大変良かったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする