GLT-21-6MPa グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造 34745277 GLT-21-6MPa グリセリン入り圧力計Φ60 右下精器製造 34745277

グリセリン入り圧力計Φ60

(34件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 34745277 品番 GLT-21-6MPa
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

激烈なる振動、脈動下に置いて使用可能です。

外径(Φmm)60 ケース形状A枠(立型つば無し) 圧力レンジ(MPa)0〜6 用途油圧ポンプや加工機械等にご使用下さい。 トラスコ品番308-4051 質量(g)230 種類グリセリン入圧力計 ねじ径G1/4B 呼びAU1/4×60×6MPa 精度±1.6%F.S. 材質(ケース)ステンレス 測定流体気体、液体 材質(株)C3604BD 最小目盛(MPa)0.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:376

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 34
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-22
用途:
スプレイヤー
農・林・水産業

私の使用しているスプレイヤーが外国産のため圧力表示単位が PSI のためMPaに換算する必要がありましたが 1PSi =0.007MPaで互換して装着しました。特に問題なくしようできます。

対象商品:
34745295
2023-10-25
用途:
機械メンテナンス
製造業

商社通すと価格と納期掛かりますが
即納で購入出来る為、不意のトラブルに対応出来て助かります。

2023-07-15
用途:
各種圧力確認用
その他業種

国産メーカーでは安価なグリセリン圧力ゲージ。
多種多様な圧力レンジ、サイズがあり選択しやすい。
一般ゲージの倍くらいするが、振動や錆が心配な箇所では、一般ゲージは故障しやすいので、トータルでは安く上がると思う。
ブルドン管が青銅の為か、薬品系に使うと壊れやすく(指示ズレ)なるようです。
水、エアーでは長持ち。

対象商品:
34745234
2022-05-05
用途:
メンテナンス用に注文してます。
有限会社アイティテクノ 様

配管内の圧力表示、旧品のガラスが割れたので交換用として購入、PT ネジのものがあると便利です。

2人が参考にしています
対象商品:
36974822
2022-05-07
用途:
給水設備に使用しています。
製造業

非常に良い製品で信頼しています。
ただ、ぶつけたりのショックに弱いので何か防護ケースなどのオプションがあれば良いのですが

対象商品:
34745313
2021-08-19
用途:
油圧発生機の修理部品として
株式会社オーレックス 様

簡易油圧プレスのハイドロリック・パッケージに使用。
圧力変動による振動が激しいので、グリセリン入りのモノを選定。
文字も見やすく解り易い。

対象商品:
34745313
2021-07-17
用途:
エンジン洗浄機の圧力計取り換え
リフォームTANGE 様

シールを巻いてピッタリフィット40mpa仕様にしました15mpaまではしっかり上がってます洗浄機の能力までは上がってますのでこの商品で間違い無いと安心しました

対象商品:
34745243
2020-07-29
用途:
検査工程

検査機に使用しているのでうが、水圧を上げ過ぎて破損させてしまったので同品を購入出来、助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする