AS3/8x100x1.6MPa 隔膜式圧力計BT-1型 Φ100 右下精器製造 34745532

隔膜式圧力計BT-1型 Φ100

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1.6
最小目盛(MPa)0.05
材質(ダイヤフラム)テフロン
内容量1台注文コード34745532品番AS3/8x100x1.6MPa
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

腐食性、高粘度及び凝固しやすい流体の測定に適しています。

用途薬品、石油化学、製紙等、幅広い分野でご使用いただけます。外径(Φmm)100ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)1150大きさ(Φ)100mm種類隔膜式圧力計寸法H(mm)136ねじ径G3/8B精度±1.6%F.S.寸法D(Φmm)110接続ねじG3/8B材質(ケース)ABS樹脂寸法b(mm)41精度(%)±1.6F.S.(温度:23±5℃)測定流体腐食性の強い流体測定、擬固しやすい流体の測定、固形物が混ざった流体の測定、高粘度の流体測定寸法f(mm)18材質(フランジ)PVC材質(ダイヤフラム)テフロン寸法dG3/8B最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)0~1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34745426
2018-04-12
用途: 配管メンテナンス

希望通りの商品です。耐久性、性能については時間が経たないと不明。

対象商品 : 34745365
2015-12-01
用途: 液体サイクロンの流入圧力測定

海岸沿いの屋外現場で6ケ月使用、上部フランジのメッキが剥離しサビが目立ってきました。
機能的に問題はありませんが、見栄えが悪いので要交換となりそうです。
なぜ、下部のフランジと材質を変えているのでしょうか?
屋外では使用不可だと思います。
また、壊れ物なのに梱包が雑です。
新聞紙で包んだだけで、クッション材の使用もありません。
比較的高価な物なので残念です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

梱包につきましては、誠に申し訳ありませんでした。すぐに、物流担当に連絡し、改善に努めます。
商品につきましても、細かくレビュー頂き、貴重なご意見ありがとうございました。
今後の商品採用・企画の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする