GM78S 防毒マスク GM78S 重松製作所 34752855

GM78S 防毒マスク GM78S 重松製作所 34752855
GM78S 防毒マスク GM78S 重松製作所 34752855

防毒マスク GM78S

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
34752855
品番
GM78S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

塗装作業に最適

仕様
ワンタッチ接続
ダブルクッション
サイズ
S
種別
防毒マスク
寸法(幅W×高さH)(mm)
(接顔体部)93×109
国家検定合格番号
TN95
材質(接顔体)
シリコーンゴム
適合吸収缶
CA-700・CA-104NⅡ・CA-104Sシリーズ
注意
※この商品は吸収缶が付属されていませんのでガスの種類に合った吸収缶をお買い求め下さい。
※CA-104NⅡシリーズ 及び CA-104Sシリーズ 吸収缶をご使用される場合、別売のキャップBが必要となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
34752855GM78S26007599TW01S-BK-MGM78S 防じん・防毒マスク TW01S 重松製作所 26007599防じん・防毒マスク TW01S重松製作所1個
¥2,198
税込¥2,418
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34752846
2016-11-12
用途: 吹付塗装、空研ぎ時
下東漆器 様

取付時 鼻に当たるところが、赤く炎症起こさないので、
気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品 : 07275274
2014-12-08
用途: バイクの塗装
コナ 様

以前使っていたのよりフィット感が良いので安心。

対象商品 : 06848353
2014-09-02
用途: ホルマリン作業

同様の製品の中では、安く。使い勝手も変わらない。重松製品なので安心して使用できます。

対象商品 : 34752846
2014-04-16
用途: 薬剤による殺菌作業。
株式会社大生機械 様

他の同社の防毒マスクを使用しており、共通の吸引缶が使えると思い購入したが、その吸引缶を使用するには、キャップBが必要で、後から購入した。良く読んだら、確かに書いてあったのだけど、その点については、もっと大きく、但し書きして欲しかった。分かっていたら、一緒に買ったのに。二度手間になった。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
今後のサイト改善の参考にさせていただきます。

対象商品 : 34752855
2011-02-12
用途: 有機ガスが発生する防除作業
やんちゃなみかん 様

サイズも色々あり、使いやすい。ただ吸収缶によっては、キャップが必要なものがあり、それが必要だと記載してほしい。どのようにすれば…って思ってしまいました

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

対象商品 : 06848353
2014-03-19
用途: 歯科技工

臭いをシャットしてくれる。
顔にフィットする。

対象商品 : 34752864
2013-10-15
用途: 車の塗装作業

息苦しくなるのかと思っていましたがそんなこともなく、塗料に含まれるシンナー臭などもまったく感じず良好でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする