速くて強い、バランス型の瞬間接着剤です。使いやすく開封後も長持ちするよう追求し独自開発した、特殊二重容器を採用しています。ピンを使用しておらず、キャップをひねるだけで簡単に開封できます。プッシュボタンで液調整ができるので、簡単に適量を塗布することができます。容器を立てることができるので作業がしやすく、机を汚すことがありません。
強力に付きます。使用後に先端をきれいにして上手にキャップをしないと次に使えなくなるので注意です。★
接着結果は今のところしっかり着いているようですが、ビリヤードの玉をかなりのスピードで突くので時々はがれてしまうことがあります。接着面の精度の指定、時間(秒、分)の間の取り方、空気抜き等細かな要領があればさらに良かったと思います。 どうして強力な接着力となるのか、科学的に説明してほしいものです。