瞬間接着剤 3000ゴールド(ゼリー状)

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(3g) 注文コード 34753022 品番 CA-065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239

タレない、しみこまないゼリー状タイプの瞬間接着剤です。
ゼリー状なので垂直面もOK!
接着まで20秒〜数分かかるため、接着時の位置合わせもしやすい!
硬質プラスチック・木材・陶磁器・合成ゴム・金属など幅広い素材に対応します。
ピン無しで安全に開封できるので、安全です。

用途
アクセサリーや小物の接着
陶磁器の置物の接着
模型工作の接着
おもちゃの接着
家具・建具の接着
透明 タイプゼリー状 容量(g)3 主成分シアノアクリレート 標準使用量1滴で5〜6cm2(10円硬貨大) 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.003L 危険物の性状非水溶性 被着材の素材木材、陶磁器、硬質プラスチック、金属、合成ゴム 等 主なワークパーツ
注意
※布、紙、皮革に染み込むと発熱・やけどの危険があるので注意する。
※ポリエチレン、ポリプロピレン、フッ素樹脂、ナイロン、シリコーンゴム、ガラス、発泡スチロール 等には使用できません。
※皮革・布・軟質ビニールは接着面が硬くなり、柔軟性を損なうことがあります。
※アクリル系・ポリカーボネート系・ポリスチレン系のプラスチックに使用した場合、プラスチックがひび割れたり、表面が溶けることがあります。
※貴金属や高価格品の接着には使用しないでください。
※皮ふや飲食物が直接触れる部分の接着・補修には使用しないでください。
※接着面が小さい部分(眼鏡フレームなど)には充分な接着力が得られません。
※生物を入れる容器には使用できません。
※使用量が多すぎたり密封された箇所に使用すると周辺が白化することがあります。
※接着剤はノズルの先端で塗り広げず、接着面同士で押し広げてください。
※本製品の仕様及び外観は改良等の為、お客様の予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
※必ず事前に、本製品がお客様の使用する目的・用途・条件に適合するか否かをお客さまご自身の責任においてご判断の上、ご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:211

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34753022
2023-02-09
用途:
破損したプラスチックの補修
卸売・小売業

適度に粘度があり、つけやすく接着力も強くて良かった。

対象商品:
34753022
2016-10-28
用途:
センサーの取り付け作業

ゼリー状なので、使いやすいです。
しっかり接着しました。

対象商品:
34753022
2015-07-16
用途:
工作物の破損修理。おもちゃの修理
農・林・水産業

ゼリータイプが使いやすいため購入しました。接着力は問題ありませんが、最後まで使いきれるかが問題です。注入口が固まってしまい、接着剤が残っているのに使えなくなることがよくあるからです。

対象商品:
34753022
2014-12-18
用途:
アクリルの接着

値段も魅力的だしセメダイン社製なので品質も間違いないと思います。ホームセンター等で買うより安かったです。

対象商品:
34753022
2014-11-21
用途:
主に模型製作に使用してます

値段も安く、使い勝手も良いです。

対象商品:
34753022
2014-03-21
用途:
バイク修理

使いきりの量でとてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする