LGP-004 ロックタイト ジェルプラス ヘンケル 34753047

ロックタイト ジェルプラス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(4g) 注文コード34753047 品番LGP-004
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

水・剥がれに強く、ショックにも強い。ハイグレードゼリー状。

用途金属、硬質プラスチック、合成ゴム、木材、陶磁器などの接着に。 トラスコ品番378-4011 形状ゼリー状 透明 耐久性ヨーロッパEN204.D3グレード(ただし常時、水がかかるところには使用できません 固着時間(秒)20〜60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34753047 LGP-004 42270304 LPG-004 LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) LOCTITE 強力瞬間接着剤 パワージェル LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 1本(4g) 479 税込527 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「瞬間接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする