画像準備中

多目的グリース

(55件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(13.6kg) ちょう度No.2 注文コード34753126 品番41030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥140,000
この商品はちょう度・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

合成ベースオイルにSyncolon(超微粒子PTFE)を配合している高性能多目的グリースです。
H1グレードを取得しているので食品機械をはじめ屋内や水辺でも安心してご使用頂けます。また、環境汚染が基本的に無く生分解性もある為、産業機械や農耕器械、漁船、DIY等多目的にご使用頂けます。
特許取得の製法により優れたチキソトロピックの特性を発揮し分離・蒸発が殆どなく優れた耐久性を発揮します。また、殆どのプラスチックやゴムに適合し樹脂対樹脂・樹脂対鋼どちらの潤滑にも適し、樹脂・ゴムへの適合目的としたシリコングリースの代替になります。
自動車への適合としては、NLGIクラス GC-LBを取っているのでシャーシ・ベアリング・ユニバーサルジョイントに使用でき性能的にはレースカーにも適合します。さらに絶縁効果があるので電子部品ターミナル部・コネクタ部の保護や放電抑制にも使用できます。
抗菌効果もあり、医薬品産業への使用も可能です。尚、樹脂成形金型への使用も可能で多数の実績があり、特にH1グレード+抗菌なので特に食品関連・医薬品関連容器の成形には最適です。
絶縁グリースとしてもご使用頂けます。

用途
各種ベアリング(高速・高荷重・樹脂含む)
各種LMガイド・ボールネジ・減速機の潤滑
スライド部、チェーン、シャーシ、ウインチ等工業機械類全般
樹脂成型金型のガイドピン・スライドピン等のスライド部
アルミダイカスト金型スライド部
自動車・バイク等のメンテナンスに(レース車輌・商用車に最適)
建設機械類
芝刈り機、農耕機等
漁船、フィッシング等海や川での用途に
食品関連機器・装置
医薬品産業器具・装置
抗菌グリースとして
NC旋盤チャック内部ベアリングやワイヤーカット機のベアリング
バルブコック(粘度注意)
精密機械部品の潤滑
印刷機械類のメンテナンス(UV等高温部にも使用可)
プラスチック製品の潤滑
パッキンの保護
電子機器の絶縁・接点用グリースとして
タイプペール ちょう度No.2 荷重摩擦指数(kg)81.73 融着荷重(kg)400 粘度2(NLGI) 半透明白色 使用温度範囲(℃)-40〜232 使用目的グリース、メンテナンス、保護、抗菌グリース、潤滑 滴点(℃)260以上 離油度(%)0 危険物の類別非危険物 NLGIグレードGC-LB 特性絶縁、抗菌

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 55
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-20
用途:
機械のメンテナンス
株式会社ヤマモトエンジニアリング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今まで使っていたグリスが仕入れできなくなったので、このグリスに変更した。品物的には問題ない、ここ数年で価格がかなり上がったのが残念。

1人が参考にしています
対象商品:
34753092
2021-10-21
用途:
3Dプリンタ

3Dプリンタで潤滑用に使ってみました.いい感じです.

1人が参考にしています
対象商品:
34753092
2023-02-22
用途:
野菜の包装機に使用している
ひの農園 様 (農・林・水産業)

ベアリングにすき間があると水でもごみでも入るので、隙間がないようにグリスを注入するとよい。よってベアリングが長持ちする。

1人が参考にしています
2021-04-16
用途:
自動車整備、ホビー
自動車・二輪車・自転車関連業

何にでも使える万能グリスです。
自動車の整備から自転車のメンテに活躍しています。
ゴムや樹脂にも使えるのでとても重宝しています。
それと趣味の方で電動ガン等のメカボックスに使用するとノーマルでも発射サイクルが上がりますよ。

2人が参考にしています
対象商品:
34753092
2021-05-14
用途:
ウェイトローラー
建設業・工事業

ウェイトローラーにはフッ素系のグリスが良いと聞いて
塗布してみました。
減速時に変速がスムーズになって再加速が良くなりました。

2人が参考にしています
対象商品:
21525875
2021-02-10
用途:
車、バイクの樹脂部品に使用
製造業

PTFE系グリスなので樹脂やゴム類への攻撃性が低く安心して使用できます。様々な場所に使える万能グリスなので常にストックを切らさないようにしています。
ちょう度2あたりが万能に使えていい塩梅です。

1人が参考にしています
対象商品:
34753101
2020-04-09
用途:
包装機、食品加工機等のメンテナンス
SPS株式会社 様

仕事で長年使用していますが、粘度もちょうどよく、使用箇所をあまり気にせず広範囲に使えるので良いと思います。H1グレードとのことなどで、食品工場にも安心して使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
34753092
2020-07-10
用途:
自転車のメンテナンス
製造業

各ベアリングのグリスアップに使用。少し柔らか目なので使いやすい。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする