4GAL-12 ディープインパクト用ソケット 大阪魂 34753187

4GAL-12 ディープインパクト用ソケット 大阪魂 34753187 4GAL-12 ディープインパクト用ソケット 大阪魂 34753187

ディープインパクト用ソケット

(52件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34753187 品番4GAL-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

深い場所での作業にご使用いただけます

二面幅S(mm)12 寸法L(mm)78 寸法D1(Φmm)19.5 寸法H(mm)25 差込角(mm)12.7
注意
※ピン・リングは付属していません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34753187 4GAL-12 08426425 M43-12 ディープソケット インパクト用 モノタロウ ディープソケット インパクト用 モノタロウ 1個 899 税込989 モデルチェンジの後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34753214
2020-02-16
用途:
車両メンテナンス用に

タイヤ交換用に購入。問題なくエアーインパクトで使用しています。

対象商品:
34753232
2015-08-04
用途:
仕事でのタイヤ脱着、その他作業

メインはタイヤの脱着に使っています。
薄口では無いので、社外ホイールなどは入らないこともありますが、ほぼ問題なく使っています。

値段も安く、割れたら買い直すつもりです。

対象商品:
34753223
2015-03-18
用途:
自動車整備

1年使い続けました。
今のところは使用できてます。

インパクトレンチの能力
最大トルク840N・m、トルク出力540N・m、打撃数2100/分
参考までに。

対象商品:
34753232
2016-01-11
用途:
自動車整備
桂モータース 様

手ごろな値段で満足しています。

対象商品:
34753205
2015-03-16
用途:
車両修理作業
自動車・二輪車・自転車関連業

Hが30mmに期待し購入しましたが28oで少しネジに届きません。これは他の用途で使えるので良いのですが35o位の深さのものはありませんか? 他は問題ありません満足してます。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
34753232
2015-12-17
用途:
車両整備

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

対象商品:
34753293
2014-08-19
用途:
トヨタ フォークリフト 2tのタイヤ交換

トヨタフォークリフト2tのフロントタイヤ交換時
重宝してます。インパクトはありますが34o、工具専
門店では高いし、量販店では28oまでしかありません。
手回しでは重たい位なので購入後、助かってます。

対象商品:
34753214
2014-08-02
用途:
単管足場の固定用

問題ない商品と思います。
ただ、注意欄に、【ピン・リングは付属していません】とだけ表記していますが、参考Oリング寸法を追記していれば、★★★★★

二度手間注文が省けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具対応ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする