KEWMATE2012R AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 34756075

KEWMATE2012R AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 34756075 KEWMATE2012R AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 34756075

AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード34756075 品番KEWMATE2012R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,800

狭い場所に最適なAC/DCクランプ付きポケットサイズデジタルマルチメータ
オープンコアセンサでAC/DC電流測定が可能(MAX120A 最小分解能AC/DC0.01A)
38mm2(W)までの電線に対応(被測定導体径Φ12mm)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実行値測定
DCAゼロ調整がワンタッチ
短絡防止の測定コードキャップ付(取り出し可)
衝撃に強いホルスターケース
断線しにくい補強繊維入りの測定コード
ダイオード、キャパシタンス測定機能付

用途分電盤・太陽光パネル・オルタネータの込み入った配線の電流・電圧測定 付属品単4乾電池R03(1.5V)×2、取扱説明書 トラスコ品番421-2975 質量(g)約220(電池含) 電源単4乾電池R03(1.5V)×2 耐電圧AC3540V/5秒間(電気回路と外箱間) 交流電圧(V)6.000/60.00/600.0(入力インピーダンス:約10MΩ)、±1.5%rdg±5dgt(45〜400Hz) 抵抗(Ω)600.0/6.000k/60.00k/600.0k/6.000M/60.00M、±1.0%rdg±5dgt(600Ω/6/60/600kΩ)、±2.0%rdg±5dgt(6MΩ)、±3.0%rdg±5dgt(60MΩ) 直流電圧(V)600.0m/6.000/60.00/600.0(入力インピースダンス:約10MΩ)、±1.0%rdg±3dgt 周波数(kHz)【電流】100/1000/10k、±0.2%rdg±2dgt(100Hz) ±0.1%rdg±1dgt(1000Hz/10kHz)、【電圧】100/1000/10k/100k/300.0k、±0.2%rdg±2dgt(100Hz) ±0.1%rdg±1dgt(1000/10k/100k/300.0kHz) 入力感度電流2A以上、電圧2V以上[〜10kHz]/20V以上[10k〜300kHz] 交流電流(A)60.00/120.0、±2%rdg±5dgt(45〜65Hz) 直流電流(A)60.00/120.0、±2%rdg±8dgt(60A)、±2%rdg±5dgt(120A) 被測定可能導体径(mm)最大Φ12 連続使用可能時間DCV/約150時間、ACA/約25時間(オートパワーセーブ約15分) 導通範囲(ブザー)(Ω)30±25以下でブザー鳴動 ダイオードテスト2V ±3.0%rdg±5dgt 開放電圧:約2.7V 安全規格IEC61010-1 CAT.V 300V、 CAT.U 600V 汚染度2、IEC61010-031、IEC61010-2-032、IEC61326 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×92×27 キャパシタンス(F)400.0n/4.000/40.00μ ±2.5%rdg±10dgt
注意
※落下などの衝撃、高温での保管は故障の原因となり保証対象外です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
34756075 KEWMATE2012R 84410113 KEWMATE2012RA AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 AC/DCクランプ付デジタルマルチメータ 共立電気計器 1台 17,980 税込19,778 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34756075
2019-03-10
用途:
電気工事
個人 様 (その他業種)

電気工事で使用する際に、アナログでは針を読みのが大変でしたが、デジタルになったことで正確な作業が出来るようになりました。とても、良い買い物をしたと思います。

対象商品:
34756075
2019-02-23
用途:
電圧、電流、抵抗測定、導通確認等
サービス業

@日本語説明書が入っていなかった。A電池を入れると高温となり、デジタル画面は表示されたりされなかったり、接触不良。
Bモノタロウ女性担当者は感じ悪い。
以上、最終的には修理後のものが送られてきたが、すぐに利用する予定だったのが利用できず、不愉快な買い物となった。

MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。以後このようなことのないよう関係各位に注意喚起いたします。今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
34756075
2013-08-29
用途:
電気工事後の電圧及び電流測定、漏洩電流の測定等に使用します。
岩崎電気商会 様 (建設業・工事業)

小型軽量で大変便利をしています。

対象商品:
34756075
2016-09-29
用途:
太陽光パネルの電流測定
建設業・工事業

DC電圧の測定レンジを1000Vにできないか。ストラップ等が接続できるループ穴が欲しい。フォーククランプを大きめのクランプ(別途)の選択肢はあるか。

対象商品:
34756075
2013-06-07
用途:
自動車電装
ツカダアームズ 様

電流計の機能に期待して購入。 オルタネーターの発電量等は、クランプも小さく使いやすかったですが、暗電流(微小電流)の数値は?です。それともう一つ、テスター棒とクランプのコードの長さがもう少し欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする