電動サンダー用ペーパー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(6枚) 注文コード 34756364 品番 A#120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659

研削力抜群。通常のペーパーと比較して約3倍。
パターンコートで目づまり減少。
耐久性UPで経済的。ペーパー厚と密度を増加し、破れを軽減

粒度#120 適合材木材・樹脂・金属 用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 基材A 砥粒A 寸法(縦×横)(mm)230×93

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:438

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34756346
2023-01-04
用途:
塗装のとき
その他業種

塗装面のサンディングに使用しました。比較的丈夫です。

対象商品:
34756373
2021-11-22
用途:
ミニサンダーでの研磨時
自動車・二輪車・自転車関連業

格安サンドペーパーよりは倍以上長持ちもします、交換頻度が少なくなるので便利です。

対象商品:
34756373
2021-08-12
用途:
白木の蜜蝋前処理
その他業種

悩んだら150番でいけば、段差調整もいけるし、特に磨き傷はなく、そのまま蜜蝋処理できます。粉が逃れる製法になってるので、その高い部分から研磨材が無くなったら交換してます。研磨紙は信頼のバッファローマークです。SK-11は老舗の取り扱いブランドで信用してます。

対象商品:
34756364
2020-07-24
用途:
集成材加工後の研磨等

木材が程よく研磨されペーパーのほうも今まで使っていた他社の製品より長持ちし大変重宝しています お徳用で100枚入れとかないものでしょうか

対象商品:
34756434
2020-02-29
用途:
サンディング
農・林・水産業

可も無く、不可も無く。安心して使える品質でした。買って良かったです

対象商品:
34756346
2018-07-08
用途:
無垢材の研磨
サービス業

耐久性も高くとても良い商品だと思います。
リョービのミニサンダーへの取り付けも問題ありませんでした。

2人が参考にしています
対象商品:
34756355
2017-04-04
用途:
ヨットの木部のサンディング
株式会社トライオールスリージャパン 様 (製造業)

以前に、アマゾンで安いのをどれも同じだろうと思い購入しましたが、これが大失敗。このペーパーに替えてからは作業がはかどりました。

2人が参考にしています
対象商品:
34756391
2017-03-05
用途:
塗装前
その他業種

使い勝手は良かったです。もう少し枚数が多ければゆう事なし

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする