電動サンダー用ネット

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3枚) 注文コード 34756443 品番 C#60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

目づまりが無く、研削力抜群。両面使用可能なので経済的。あて木をそえて手磨き用としてもご使用可能。乾式・湿式どちらの作業でもご使用可能。

粒度#60 適合材木材・樹脂・金属 用途木材・樹脂・金属表面研磨に。表面仕上げ。塗装はがし。サビ取り。 適合90mm幅のクランプ式オービタルサンダーに使用できます 種別クランプ式 寸法(mm)230×93 基材C 砥粒C 寸法(縦×横)(mm)230×93
注意
※電動サンダーでの湿式使用はおやめ下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:428

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34756504
2023-04-03
用途:
EVAの切削に
IN THE STREAM 様

EVAの切削、整形に使用。目詰まりがなくサクサクと削れます。

対象商品:
34756495
2020-01-24
用途:
木製玄関扉のオスモカラー塗装前の下地作りに使用

【DIY家具教室】カミヤさんがこのような、紙ではないポリネットシートを推奨していたので、購入し使ってみました。私の持っているオービタルサンダーにも問題なく装着できました。確かに紙とは違って耐久性もあり、目詰まりも少なく使い勝手はいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
34756504
2020-02-11
用途:
木材の表面仕上げ
その他業種

切削力が高く、裏表の両面が使えるので経済的で助かります。10枚セットのようなお得な商品もラインアップして頂けると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34756486
2019-09-17
用途:
ニスの剥離

フローリングの床材に320番を当ててみましたが、良く削れます。
在庫のペーパがなくなった番手からポリネットに乗り換えようと思います

対象商品:
34756504
2019-06-08
用途:
マキタのサンダーに着けて使用
農・林・水産業

ペーパーサンダーと違って長持ちする。
目詰りがなく使いやすい

対象商品:
34756443
2022-05-05
用途:
自作frpの表面慣らし
その他業種

frpのトップコートに使いましたが、1分ぐらいで表面の砥粒が剥がれてしまい殆ど使い物になりませんでした。
砥粒が少なくなった状態で騙し騙し使っても3枚両面で30分も使えませんでした。
仕方なく空研ぎ用ペーパーを買ってきて思ったように作業ができるようになりました。

対象商品:
34756443
2021-06-11
用途:
DIYや補修時
その他業種

オービタルサンダーを購入したので評判の良かった電動サンダー用ネットを購入しましたが、サイズが合わず使用出来ませんでした。明らかな私のミスで、他の使用法を模索しています。

対象商品:
34756461
2016-12-11
用途:
塗装剥がし
建設業・工事業

意外と持ちが良く使い勝手も申し分なし。オススメです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする