ダイヤモンドペーパー のり付

(4件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 34756714 品番 #1000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

切って・貼って・研磨!!カッターナイフなどで必要な大きさに切って使える。裏面はシールタイプでいろいろな物に貼り付けて使える。ダイヤモンドなので、鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器などいろんな素材を研磨できます。

粒度#1000 寸法(縦×横)(mm)200×100 用途家庭用刃物から超硬合金まで硬い刃物も研げます。(セラミック・ガラス・陶器など) 厚さ(mm)約0.4 質量(g)約25 基材銅板(ニッケルメッキ) 適合材鉄・ステン・超硬・ガラス・陶器など

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34756696
2017-05-18
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

普通のサンドペーパーよりも良く削れて、作業効率も上がりました。

対象商品:
34756714
2015-04-08
用途:
スキーのエッジのチューンナップ
西川塗装 様 (建設業・工事業)

ダイヤモンドファイルの貼り替えに使いますが、耐久性に少し問題が有る様に思われます
カットにも難点が有りますが、まずまず使える様です

1人が参考にしています
対象商品:
34756714
2014-10-13
用途:
金属の磨き

あまり長持ちしない感じだ

2人が参考にしています
対象商品:
34756714
2013-01-23
用途:
包丁研ぎ
TOTALREPAIR ECOiST 様

カッターで簡単に好きな大きさにカット出来、包丁も簡単に研げて切れ味を取り戻せました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする