ディスクグラインダー用マジックペーパー用パッド

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード34756854 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

100mmディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。(ペーパー別売)

ねじ径(mm)10 ピッチ1.5 用途SK-11マジックペーパー用パッドです ねじ径M10×P1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
古いペイント落としに
サービス業

手持ちのディスクグラインダーにマジックペーパー用パットを取り付けて、其処にマジックペーパーを貼り点けて古いペイントを削り落として新しいペイントを塗ります、ペーパーを全体に使用するとペイントが早く落せるので その為にマジックペーパー用パットの購入です、このマジックペーパー用パットと一緒にペーパーも購入しています、商品が届いて早速 試験見に使用すると やはり早く落せます、まだ、全部は落してはいませんが都合の良い商品です。

2021-03-08
用途:
FRPのバリ取りとして
松本貯水槽総合メンテナンス 様 (建設業・工事業)

ユニットバスの補修をするのに構築したFRPをバリ及び平坦に均すために購入したしま。
ベビーサンダーに取付けて#180で研磨して、仕上げに125mmのシングルサンダーで#400から800程度で仕上げました。
回転率が高いので短時間で仕上がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
34756854
2021-02-20
用途:
電気ドリルでディスクグラインダー
その他業種

使わなくなった電気ドリルが再利用出来て良かったです。

対象商品:
34756854
2021-05-21
用途:
研磨

付け替えて2回目で本体とマジックテープが剥がれました。
きょうどをあげてほしいです。

1人が参考にしています
2019-10-10
用途:
木材の研磨
天野製材所 様

100mmのペーパーは番手の種類が少なく割高のため、モノタロウさんの125mmを使用しました。 予測はしていましたが思った以上に使いづらい、無駄になる部分が出来、残念です。 モノタロウブランドで100mmタイプがあるといいと思います。ちなみに私は回転数を下げて使用しました。

2人が参考にしています
対象商品:
34756854
2015-07-12
用途:
ステンレス鋼の研磨
サービス業

マジック部分の接着力も強く十分に使える。

対象商品:
34756854
2016-02-05
用途:
石の研磨
建設業・工事業

もう少し厚みがあるほうが安定するかな?値段を考えたら普通です^^

対象商品:
34756854
2015-03-01
用途:
塗装作業

ペーパー交換に要する時間と手間が省け、非常に使い易かったです。今後も使い続けます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする