マジックペーパー100mm

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(2枚) 注文コード 34756872 品番 C80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。

外径(mm)100 粒度80 砥材C 用途石材・ガラス研削用 直径(Φmm)100 基材 適合材石材・ガラス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
古いペイント落としに
サービス業

このペーパーはマジックペーパー用パットと一緒に購入した商品です、ペーパーの厚みが もう少し厚みが有れば良いのですが、この厚みはではイマイチです。

対象商品:
34756906
2023-01-23
用途:
塗装ケレン

Φ100_があまり扱ってなく、当商品の一枚単価が高いので、平面研磨が主な用途。しかも粒度#400があるのは当商品のみ。良い製品なので安くなることを希望する。

2人が参考にしています
対象商品:
34756897
2023-03-16
用途:
機械等のメンテナス時
羽幌自動車整備協業組合 様

研磨力もあり、とても重宝しております。もう少し安価であれば尚可。

対象商品:
34756906
2021-02-20
用途:
電気ドリルでディスクグラインダー
その他業種

使わなくなった電気ドリルが再利用出来て良かったです。

対象商品:
34756863
2020-03-08
用途:
研磨作業

しっかりしていてやりやすいですが値段が高いので使うのに躊躇してしまいます。結局手磨きでやってしまう貧乏性が悲しいですが,もっと安ければもっと使うのにと思います。

対象商品:
34756906
2018-08-01
用途:
木材のなめらか作業
株式会社互興製作所 様

まだ使用していませんが、以前に間違って50Φものを購入したので今回はよく見て購入した。

対象商品:
34756906
2017-02-13
用途:
木目に清掃
ビット 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

杉の木の表面を研磨してきれいにする予定で購入したが目が荒いので
使用出来なかった

対象商品:
34756915
2015-03-01
用途:
塗装作業

マジックなのでペーパー交換の手間が掛からず、作業もスムーズに行えました。今後も使い続けたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする