曜日別特売
A120 マジックペーパー100mm SK11 34756897

マジックペーパー100mm

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
粒度120
適合材鉄・木材
内容量1袋(2枚)注文コード34756897品番A120
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

100MMディスクグラインダー専用。マジック式でペーパーの交換が簡単。

用途鉄・木材研削用(中仕上げ)外径(mm)100粒度120砥材A直径(Φmm)100基材適合材鉄・木材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-27
用途: 古いペイント落としに
サービス業

このペーパーはマジックペーパー用パットと一緒に購入した商品です、ペーパーの厚みが もう少し厚みが有れば良いのですが、この厚みはではイマイチです。

対象商品 : 34756906
2023-01-23
用途: 塗装ケレン

Φ100㍉があまり扱ってなく、当商品の一枚単価が高いので、平面研磨が主な用途。しかも粒度#400があるのは当商品のみ。良い製品なので安くなることを希望する。

2が参考にしています
対象商品 : 34756897
2023-03-16
用途: 機械等のメンテナス時
羽幌自動車整備協業組合

研磨力もあり、とても重宝しております。もう少し安価であれば尚可。

対象商品 : 34756906
2021-02-20
用途: 電気ドリルでディスクグラインダー
その他業種

使わなくなった電気ドリルが再利用出来て良かったです。

対象商品 : 34756863
2020-03-08
用途: 研磨作業

しっかりしていてやりやすいですが値段が高いので使うのに躊躇してしまいます。結局手磨きでやってしまう貧乏性が悲しいですが,もっと安ければもっと使うのにと思います。

対象商品 : 34756906
2018-08-01
用途: 木材のなめらか作業
株式会社互興製作所

まだ使用していませんが、以前に間違って50Φものを購入したので今回はよく見て購入した。

対象商品 : 34756906
2017-02-13
用途: 木目に清掃
ビット電気・ガス・熱供給・水道業

杉の木の表面を研磨してきれいにする予定で購入したが目が荒いので
使用出来なかった

対象商品 : 34756915
2015-03-01
用途: 塗装作業

マジックなのでペーパー交換の手間が掛からず、作業もスムーズに行えました。今後も使い続けたいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする