OW-34 【測定・測量機器レンタルサービス】雨量計センサー(気象庁検定付) 大田計器製作所 34757256

【測定・測量機器レンタルサービス】雨量計センサー(気象庁検定付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 レンタル日数(日)5 注文コード34757256 品番OW-34
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

胴体の材料には、ポリカーボネイトを使用し、中央にくびれを持たせることで、風の影響を軽減し雨量の捕捉率を向上しました。
転倒ます型雨量計OW-34 0.5mm用は、気象庁の型式証明を取得しています。
安値で長期間安定した観測・計測が可能です。

仕様
受水口径/200mm±0.6
接点容量/3VA(DC30V・0.2A max.)
質量(kg)
No.34-T/約2.4(ケーブル込み)
No.20(自記電接計数器)/約5
セット内容記録計、転倒ます、記録ペン、記録紙、取扱説明書 測定範囲最大降雨強度:150mm/h以下 コード長さ(m)2芯シールド10附属(センサー側) 寸法(Φ×高さH)(mm)216×450(No.34-T) 測定精度20mm/h以下:±0.5mm、20mm/h超過:±3%以内 感度一転倒雨量0.5ミリ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)341×236×153(No.20(自記電接計数器)) 記録紙CR-3(7日用)、CR-1(1日用)、CR- 31(31日用) 出力信号リードスイッチによるメーク接点出力 時計機能電池式1日、7日、31日兼用 コイル通常3VDC作動100mA 作動時間(秒)0.1〜0.2 記録範囲雨量50ミリ反復(0.5ミリ雨量発信につき)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※注文確定時に計測機器のレンタルサービス レンタル約款に同意頂く必要があります。
約款PDF
※レンタル日数は、5日・10日・15日・30日の4パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品をさせていただきます。
※商品は、点検終了後の商品ですので安心です。
※レンタル終了後のご返却については着払い伝票をご用意しております
※返却時、商品の梱包についてはお客様でお願い致します。
※ご返却いただいた機器や付属品の確認と製品検査終了後、レンタル完了とさせて頂きます。
ご注文をキャンセルされる場合、出荷前にレンタル機器の検査整備を行なってから出荷しますので出荷作業が完了した場合は、レンタル機器の整備料が発生します。
※荷物が到着した日をレンタル開始日とさせていただいております。荷物を返送していただいた日が、レンタル終了日となります。輸送期間は、レンタルには含まれませんのでご安心ください。
※WEBからの発注のみとなります。
※申し訳ありませんが、延長については日割り対応しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,320 / 税込 ¥4,752
北海道地方数量1につき ¥5,280 / 税込 ¥5,808
沖縄地方数量1につき ¥7,840 / 税込 ¥8,624
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「環境測定機器レンタル(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする