RF006010050 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764807

※代表画像

RF006010050 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764807
RF006010050 シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34764807

シムリング 1パック(10枚入) 内径6Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)10
板厚t(mm)0.5
内容量1パック(10枚)注文コード34764807品番RF006010050
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)10内径d(Φmm)6板厚t(mm)0.5トラスコ品番444-0498材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.05RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-23
用途: 旧車のガバナの部品として使用
バイク佐藤自動車・二輪車・自転車関連業

流石50年前の機械部品流通が無く、隙間の部分に使用、
現在スムーズな動きに感動。

対象商品 : 34764703
2020-04-15
用途: 電磁クラッチのクリアランス調整

少量しか使用しないので商社に頼むのも気が引けたので此方で購入
サイズも豊富で助かります

対象商品 : 34764755
2021-12-04
用途: ロードバイクの部品に

この手の部品は普通では手に入りにくいのでありがたいです。シートピラーやステムのネジの交換時に使用しています。

対象商品 : 34764703
2015-04-01
用途: リールのメンテナンス

サイズ・厚み・素材など豊富なので、こちらで大抵のものは揃いました。コストパフォーマンスも満足もいくものでした。

対象商品 : 34764746
2017-01-05
用途: ベアリングの与圧調整

良くもなく悪くもなく。期待通りの規格通りの、
至って普通のシムです。

対象商品 : 34764737
2014-09-28
用途: ベアリングの摩擦軽減

使用には問題ありません。
もう少し価格が安いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする