※代表画像

RF017020050 シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766426 RF017020050 シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766426

シムリング 1パック(10枚入) 内径17Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(5件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34766426 品番 RF017020050
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
外径D(Φmm)20 内径d(Φmm)17 板厚t(mm)0.5 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.05 アズワン品番64-4766-81 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34766663
2023-01-21
用途:
エンジン組み立て

インチへの加工用素材として使用しました。
インチサイズがあれば最高でした。

対象商品:
34766383
2021-10-25
用途:
機械のメンテ
有限会社依田被服 様

軸のカラーの高さ調整が必要なときに便利です。次回もお願いしたいと思います。

対象商品:
34766645
2019-04-28
用途:
スーパーカブC50クランクケースに90用ミッションコンバート

90純正3速ミッション組み込みに使用。0.2mmと0.5mmのシムを用意して1.7mmのスペーサーとして使用しました。ホンダ純正シムでは細かい隙間調整が出来ないのでリーズナブルに目的可能な製品です。

対象商品:
34766557
2019-07-30
用途:
機械のクリアランス調整
自動車・二輪車・自転車関連業

精度もよく、コスパの高い商品でした。今後も安心してリピートできると思います。

対象商品:
34766566
2014-06-12
用途:
バイク整備

細かな調整に無くてはならないものです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする