曜日別特売
RF020024010 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766803

※代表画像

RF020024010 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766803
RF020024010 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766803

シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径D(Φmm)24
板厚t(mm)0.1
内容量1パック(10枚)注文コード34766803品番RF020024010
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
用途
高さ調整、隙間調整など
外径D(Φmm)24内径d(Φmm)20板厚t(mm)0.1材質鉄(SPCC相当)板厚公差(mm)±0.03アズワン品番64-4767-20RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 34766961
2016-11-14
用途: コンバインの整備

ガタの調整等に使います。安くて有難いです。

対象商品 : 34766916
2015-04-26
用途: バイクのフロントカラ!しやうけしな

商品もすぐに届き良かったです。

対象商品 : 34766812
2017-05-03
用途: 使ってません?来てません。
農・林・水産業

鋸刃と同時に注文したのに梱包には入って無かったし今だに届いてません。

MonotaROからの回答

大変お待たせして申し訳ございません。
間もなくお届けされるかと存じます。よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする