※代表画像

RF020024030 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766837 RF020024030 シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所 34766837

シムリング 1パック(10枚入) 内径20Φmm 材質鉄(SPCC相当)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 34766837 品番 RF020024030
参考基準価格(税別)¥410 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389
外径D(Φmm)24 内径d(Φmm)20 板厚t(mm)0.3 用途高さ調整、隙間調整など 材質鉄(SPCC相当) 板厚公差(mm)±0.04 アズワン品番64-4767-23 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:645

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34766961
2016-11-14
用途:
コンバインの整備

ガタの調整等に使います。安くて有難いです。

対象商品:
34766916
2015-04-26
用途:
バイクのフロントカラ!しやうけしな

商品もすぐに届き良かったです。

対象商品:
34766812
2017-05-03
用途:
使ってません?来てません。
農・林・水産業

鋸刃と同時に注文したのに梱包には入って無かったし今だに届いてません。

MonotaROからの回答

大変お待たせして申し訳ございません。
間もなくお届けされるかと存じます。よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする